オーム電機
LED電球 ボール電球形 E26 全方向タイプ 60形相当
ボール電球60形相当
光の広がり約240°の全方向タイプ
密閉器具対応
口金E26
LED5年保証対象商品
寸法(mm)
全長135、外径95
質量(g)
約75
口金
E26
定格消費電力(W)
6
全光束(Lm)
730
定格寿命(時間)
40000
平均演色評価数(Ra)
83
電球形状
ボール球
定格入力電流(A)
0.105
エネルギー消費効率(Lm/W)
121.6
光色
電球色
電球の種類
LED
内容量
1個
注意
※屋内用(屋外禁止)
※交流 100V 50/60Hz 共用
※【ご注意】
※ 次のような器具には使用できません。
※・調光機能のついた器具(100%点灯でも使用不可)
※・誘導灯、非常用照明器具
※・HIDランプ器具、水銀灯器具
※・直流電源
※ このほか使用器具の種類によって寸法的、熱的、その他の状況(リモコン機器のついた器具など)により使用できない場合があります。
※ ご使用になられる照明器具の構造によっては、放熱不良で短寿命となることがあります。
※ 密閉器具でのご使用の場合、器具の寸法により、使用できない場合や寿命が短くなる場合があります。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79476034
LDG6L AG6
¥
780
¥
699
¥
769
(税込)
3日以内出荷
79476050
LDG6D AG6
¥
780
¥
699
¥
769
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください