AC充電器 GaN C×3 PD100W ブラック

AC充電器 GaN C×3 PD100W ブラック OWLTECH(オウルテック) AC充電器 GaN C×3 PD100W ブラック OWLTECH(オウルテック) AC充電器 GaN C×3 PD100W ブラック OWLTECH(オウルテック) AC充電器 GaN C×3 PD100W ブラック OWLTECH(オウルテック) AC充電器 GaN C×3 PD100W ブラック OWLTECH(オウルテック) AC充電器 GaN C×3 PD100W ブラック OWLTECH(オウルテック) AC充電器 GaN C×3 PD100W ブラック OWLTECH(オウルテック) AC充電器 GaN C×3 PD100W ブラック OWLTECH(オウルテック)

最大100W出力の超ハイパワー
窒化ガリウム(GaN)採用でコンパクト
ノートPCの充電も可能
多重保護の安心、安全設計
折りたたみプラグでよりコンパクトに
PSE適合製品
安心2年保証

出力
C1ポート単独使用時:PD50W:DC5V3A、DC9V3A、DC12V3A、DC15V3A、DC20V2.5A
C2/C3ポート単独使用時:PD100W:DC5V3A、DC9V3A、DC12V3A、DC15V3A、DC20V5A
C2+C3ポート同時使用時:合計最大100W:DC5V3A、DC9V3A、DC12V3A、DC15V3A、DC20V2.5A(x2)
C1+C2/C1+C3ポート同時使用時:合計最大95W:
C1:DC5V3A、DC9V3A、DC12V2.5A、DC15V2A、DC20V1.5A
C2/C3:DC5V3A、DC9V3A、DC12V3A、DC15V3A、DC20V3.25A
C1+C2+C3ポート同時使用時:合計最大100W:
C1:DC5V3A、DC9V2.22A、DC12V1.67A
C2:DC5V3A、DC9V3A、DC12V2.5A、DC15V2A、DC20V1.5A
C3:DC5V3A、DC9V3A、DC12V3A、DC15V3A、DC20V2.5A
ブラック 本体質量(g)約215 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(本体)約68×30×69 対応機種PD対応のノートパソコン、iPhone、iPad、スマートフォン、タブレットPC、モバイルバッテリー、ゲーム機 保証期間2年間 USBポートUSBType-C×3ポート 入力電圧AC100V-240V50/60Hz1.5A 内容量1個
注意
※別途、各端末に対応したケーブルをご用意ください。
※海外で使用する場合は事前に渡航先の電圧と、変換プラグの必要可否をご確認下さい。(変換プラグは付属しておりません。)
【以下の場合の保証対応は致し兼ねますので、ご注意ください。】
※日本国外からの保証依頼
※日本国外で使用する際の仕様や使用方法等のサポート
※日本語以外の言語でのサポート
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
79482255 OEC-APD100C3G-BK
オープン
7,298
8,028 (税込)
4日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「AC充電器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする