MagSafe対応iPhone用 マグネット式 エアコンルーバー取り付けタイプ 車載スマートフォンホルダー

MagSafe対応iPhone用 マグネット式 エアコンルーバー取り付けタイプ 車載スマートフォンホルダー OWLTECH(オウルテック) MagSafe対応iPhone用 マグネット式 エアコンルーバー取り付けタイプ 車載スマートフォンホルダー OWLTECH(オウルテック) MagSafe対応iPhone用 マグネット式 エアコンルーバー取り付けタイプ 車載スマートフォンホルダー OWLTECH(オウルテック) MagSafe対応iPhone用 マグネット式 エアコンルーバー取り付けタイプ 車載スマートフォンホルダー OWLTECH(オウルテック) MagSafe対応iPhone用 マグネット式 エアコンルーバー取り付けタイプ 車載スマートフォンホルダー OWLTECH(オウルテック) MagSafe対応iPhone用 マグネット式 エアコンルーバー取り付けタイプ 車載スマートフォンホルダー OWLTECH(オウルテック) MagSafe対応iPhone用 マグネット式 エアコンルーバー取り付けタイプ 車載スマートフォンホルダー OWLTECH(オウルテック)

MagSafe対応iPhone用のマグネット式車載ホルダー
エアコンルーバー取り付けタイプ
フックと台座の支点で取り付け後も落下しにくい
上下左右の角度調整が可能
安心の1年保証

材質ABS樹脂、金属、マグネット 本体質量(g)約51 対応機種MagSafe対応スマートフォン、iPhone15、iPhone14、iPhone13、iPhone12シリーズ対応 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約87×83×78 保証期間1年間 耐荷重(g)約300以下 内容量1個
注意
※本製品は仕様上、機器の固定のみが可能です。充電はできません。
※非対応のケース・機器は固定することができません。予めご了承下さい。
※Android端末は非対応となります。
※耐荷重はケース・アクセサリーを装着した際の参考値です。
※使用状況によっては機器が落下するおそれがあります。
※大きな段差や悪路などを走行する際に振動などの衝撃で本製品の落下や機器が外れることにより、機器の破損につながるおそれがあります。着脱の安全確認は走行前に必ず行って下さい。
※マグネット固定が可能な端末か必ず確認して下さい。
※ケースを外した状態、マグネット対応ケースを装着した状態で使用して下さい。
※条件を満たしている状態でも固定ができない場合があります。予めご了承下さい。
※本製品は磁気を使用しております。磁気カード(クレジットカード・キャッシュカードなど)を近づけるとデータ破損、読み取りエラーが発生するおそれがあります。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
79482176 OWL-MGCH01-BK
オープン
2,198
2,418 (税込)
4日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「携帯/スマホ関連品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする