曜日別特売

ノートパソコンスタンド 無段階角度高さ調整 17.3インチ対応 シルバー

ノートパソコンスタンド 無段階角度高さ調整 17.3インチ対応 シルバー - MOTTERUノートパソコンスタンド 無段階角度高さ調整 17.3インチ対応 シルバー - MOTTERUノートパソコンスタンド 無段階角度高さ調整 17.3インチ対応 シルバー - MOTTERUノートパソコンスタンド 無段階角度高さ調整 17.3インチ対応 シルバー - MOTTERUノートパソコンスタンド 無段階角度高さ調整 17.3インチ対応 シルバー - MOTTERUノートパソコンスタンド 無段階角度高さ調整 17.3インチ対応 シルバー - MOTTERUノートパソコンスタンド 無段階角度高さ調整 17.3インチ対応 シルバー - MOTTERUノートパソコンスタンド 無段階角度高さ調整 17.3インチ対応 シルバー - MOTTERU

最適な角度と高さに調整ができるので、肩や背中への負担を軽減
軽量なのに丈夫なアルミニウム合金製
耐荷重20kgで安定性も抜群
1,500回の屈曲試験をクリア
使わない時はコンパクトにたたんで収納
11インチ~17.3インチのノートパソコンやタブレットに対応
滑り止めシリコンパッド付きなので、安定して使用できる
安心の2年保証付き

材質アルミニウム、シリコン本体質量(g)約1220寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(本体)約295×230×35(折りたたみ時のサイズ)対応機種ノートパソコン、各種タブレット(約11~17.3インチまで)保証期間2年間内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79481905MOT-PCSTD01S-SV
オープン
5,998
6,598(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

PC・CPUスタンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする