曜日別特売

ラッシングベルト トラック用 エンドレスタイプ50mm 1500kg

ラッシングベルト トラック用 エンドレスタイプ50mm 1500kg - JET INOUE(ジェットイノウエ)ラッシングベルト トラック用 エンドレスタイプ50mm 1500kg - JET INOUE(ジェットイノウエ)ラッシングベルト トラック用 エンドレスタイプ50mm 1500kg - JET INOUE(ジェットイノウエ)ラッシングベルト トラック用 エンドレスタイプ50mm 1500kg - JET INOUE(ジェットイノウエ)

ラチェットバックル式のラッシングベルト。握り易いバックルと柔軟で強度のある繊維ベルトなので、簡単安全に荷締め作業が可能です。欧州CE規格+GS&TUVマーク取得商品・生産物賠償責任保険(PL保険)付・安全係数:
2.(最大使用荷重×
2.=破断荷重)

用途トラック・陸海運業界・パレットなどの運搬、荷崩れ防止に。端末仕様エンドレス材質(ベルト)ポリエステル付属品バックルプロテクター×1寸法(mm)バックル:200×55×105ベルト幅(mm)50使用荷重(kg)1500破断荷重(kg)3000内容量1本
取扱説明書:(1.7MB)
注意
※誤った操作や日頃の点検を怠れば、荷の落下など危険な状態になります。
※使用方法・使用荷重を考慮し、余裕のある製品を選定してください。
※本製品で玉掛作業はできません。
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
使用荷重(kg)
ベルト長さ(m)
ベルト幅(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
15622777E6258851500350
オープン
2,398
2,638(税込)
当日出荷
15622786E6258861500450
オープン
2,498
2,748(税込)
当日出荷
15622795E6258871500550
オープン
2,698
2,968(税込)
当日出荷
15622820E6258891500750
オープン
2,998
3,298(税込)
当日出荷
15622829E6258901500850
オープン
3,098
3,408(税込)
当日出荷
15622804E6258881500650
オープン
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
15622804E6258882543503675071E625888 ラッシングベルト エンドレスタイプ 50mm幅1500kg FREAK(フリーク) 25435036ラッシングベルト エンドレスタイプ 50mm幅1500kgFREAK(フリーク)1本
2,398
税込2,638
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トラック輸送・運送用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする