ASK
ナイロンコード丸
使いやすい丸型です
用途
草刈用のナイロンコードです。10m巻きです
材質
樹脂
形状
丸
直径(Φmm)
2.4
質量(g)
約100
コード長さ(m)
10
先幅(mm)
2.4
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79482587
130491
オープン
¥
249
¥
274
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください