曜日別特売

ナイロンコード角

ナイロンコード角 - ASKナイロンコード角 - ASKナイロンコード角 - ASKナイロンコード角 - ASKナイロンコード角 - ASKナイロンコード角 - ASK

切れ味に優れる角型です

用途草刈用のナイロンコードです。10m巻きです材質樹脂形状質量(g)約100コード長さ(m)10内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
直径(Φmm)
先幅(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
794825261304532.22.2
オープン
249
274(税込)
3日以内出荷
794825601304222.42.4
オープン
249
274(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ナイロンコード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする