ASK
ナイロンコード角
切れ味に優れる角型です
用途
草刈用のナイロンコードです。70m巻きです
材質
樹脂
形状
角
コード長さ(m)
70
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
直径(Φmm)
質量(g)
先幅(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79482544
130446
2.2
約400
2.2
オープン
¥
1,088
¥
1,197
(税込)
4日以内出荷
79482578
130415
2.4
約500
2.4
オープン
¥
1,188
¥
1,307
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください