ASK
ナイロンコード角 ボビン巻き
切れ味に優れる角型です
用途
草刈用のナイロンコードです。お得な200m巻きです
材質
樹脂
形状
角
コード長さ(m)
200
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
直径(Φmm)
質量(g)
先幅(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79482535
130439
2.2
約1400
2.2
オープン
¥
2,988
¥
3,287
(税込)
翌々日出荷
79482569
130408
2.4
約600
2.4
オープン
¥
3,288
¥
3,617
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください