ASK
ナイロンコード丸 ボビン巻き
使いやすい丸型です
用途
草刈用のナイロンコードです。お得な200m巻きです
材質
樹脂
形状
丸
直径(Φmm)
2.4
質量(g)
約1400
コード長さ(m)
200
先幅(mm)
2.4
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79482596
130460
オープン
¥
2,988
¥
3,287
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください