ASK
差込式コード角
切れ味に優れる角型です
用途
差込式タイプのナイロンコードです。40本入りです
材質
樹脂
形状
角
寸法(mm)
2.2×40本
直径(Φmm)
2.2(×20本)
質量(g)
約100
先幅(mm)
2.2
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79486394
130514
オープン
¥
849
¥
934
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください