曜日別特売

任意波形ファンクション・ジェネレータDG900 Proシリーズ

任意波形ファンクション・ジェネレータDG900 Proシリーズ - RIGOL(リゴル)任意波形ファンクション・ジェネレータDG900 Proシリーズ - RIGOL(リゴル)任意波形ファンクション・ジェネレータDG900 Proシリーズ - RIGOL(リゴル)
(1件のレビュー)

最大サンプリングレートは1.25 GSa/s
最大出力周波数は200 MHz
垂直分解能16ビット
任意波形編集機能、最大任意波形の長さは16 Mpts/CH(オプションで32 Mpts/CHも可能)
内蔵最大20次高調波発生器
独立した信号周波数測定チャンネルがあり、最大測定周波数は1 GHz
USBおよびLANインターフェースを備え、リモート接続が可能
Type-C電源インターフェースを備え、モバイル電源供給に対応しており、現場でのテストに対応
標準でWeb Controlウェブ制御機能を搭載しており、リモート協力がより便利に行えます

仕様最大任意波形メモリ長:16M(32M opt.)チャンネル数2CH分解能垂直分解能16bitsサンプルレート1.25GSa/s内容量1箱
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
出力周波数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79496614DG902 Pro最高70MHz
111,000
109,800
120,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
79496630DG912 Pro最高150MHz
163,000
159,800
175,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
79496639DG922 Pro最高200MHz
185,000
179,800
197,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-01-17
用途: 研究用途
教育・研究機関

ラジオ波を使う量子関連の研究をしています。装置を最適化した後、遠隔で頻繁に周波数を微調整する必要があり、遠隔操作可能な本製品を購入しました。大変使いやすいです。イーサーネット経由の画面も本体の画面とほぼ同じなので、大変直感的に使えます。お値段も手頃です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電気測定」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする