UCC &Healthy BLACK ペットボトル コーヒー

UCC &Healthy BLACK ペットボトル コーヒー UCC(上島珈琲) UCC &Healthy BLACK ペットボトル コーヒー UCC(上島珈琲) UCC &Healthy BLACK ペットボトル コーヒー UCC(上島珈琲) UCC &Healthy BLACK ペットボトル コーヒー UCC(上島珈琲) UCC &Healthy BLACK ペットボトル コーヒー UCC(上島珈琲) UCC &Healthy BLACK ペットボトル コーヒー UCC(上島珈琲) UCC &Healthy BLACK ペットボトル コーヒー UCC(上島珈琲)

いつものコーヒー習慣を、健康習慣に
おいしさにこだわった機能性表示食品
難消化性デキストリン(食物繊維)により、食事の糖や脂肪の吸収を抑制
コーヒーの苦みと酸味のバランスのとれた味わい
コールド専用品

用途アンドヘルシー 珈琲 ブラックコーヒー アイスコーヒー ブラック 無糖 嗜好品 仕様1日摂取目安量:お食事の際に1日1本(270ml) セット内容270ml×24本 シリーズUCC 入数24本 内容量1ケース(24本)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
79497287 504291×24
オープン
3,998
4,318 (税込)
6日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コーヒー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする