innowa ポータブル電源 Mighty 600

innowa ポータブル電源 Mighty 600 NHTechnology(NHテクノロジー) innowa ポータブル電源 Mighty 600 NHTechnology(NHテクノロジー) innowa ポータブル電源 Mighty 600 NHTechnology(NHテクノロジー) innowa ポータブル電源 Mighty 600 NHTechnology(NHテクノロジー) innowa ポータブル電源 Mighty 600 NHTechnology(NHテクノロジー) innowa ポータブル電源 Mighty 600 NHTechnology(NHテクノロジー) innowa ポータブル電源 Mighty 600 NHTechnology(NHテクノロジー) innowa ポータブル電源 Mighty 600 NHTechnology(NHテクノロジー)

小さいのにパワフル!備えも遊びもこれ一個
自動車バッテリーを直接充電可能。バッテリー上がりトラブルでも安心。
複数の電気製品を同時給電 急速充電(PD/QC)対応。
大型LEDランプを商品後方に搭載 長期間の光源確保。
コンパクト&軽量設計 持ち運び楽々。
ファンレス設計で静かな動作音 屋内外問わず使える。

付属品ACアダプター、シガーソケットケーブル、自動車用バッテリー充電ケーブル、取扱説明書 質量(kg)6.4 入力USB Type-C:最大100W、シガーソケット:12.6V/10A 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)280×190×138 入力端子DC:18-24V 最大140W、ソーラー:18-24V 最大130W LEDライト切替:5W/10W/SOS/警告灯 出力端子USB-A×3、USB-C×1、AC100-110V×2 入数1台 バッテリー容量(Wh)607 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
79508514 MT001
81,637
77,980
85,778 (税込)
5日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防災用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする