SLOWER
FOLDING MINI STOOL DUMP
材質
ポリプロピレン、サーモプラスチックラバー(TPR)、カルシウムカーボネート
寸法(mm)
使用時:337×217(H)×279、折畳時:337×325(H)×53
質量(kg)
1.25
高さ(mm)
217
質量(g)
約1250
動荷重(kg)
125
静荷重(kg)
180
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79621546
SLW304
BLUE
¥
1,600
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
9日以内出荷
返品不可
79621555
SLW305
BLACK
¥
1,600
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
9日以内出荷
返品不可
79621564
SLW306
SAND
¥
1,600
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
9日以内出荷
返品不可
79621580
SLW307
OLIVE
¥
1,600
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
9日以内出荷
返品不可
79621589
SLW308
GRAY
¥
1,600
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください