目隠しカバー付きのネームタグ

目隠しカバー付きのネームタグ - AFF WARE目隠しカバー付きのネームタグ - AFF WARE目隠しカバー付きのネームタグ - AFF WARE目隠しカバー付きのネームタグ - AFF WARE目隠しカバー付きのネームタグ - AFF WARE目隠しカバー付きのネームタグ - AFF WARE

ソフトPU素材の高級感のあるネームタグです。フロントカバーでプライバシー保護にも役立ちます。
取付けに便利なベルト付きです。

用途カバン、スポーツバッグ、ランドセルなどのプライバシー保護に材質ソフトPU全長(mm)70×111質量(g)約10gベルト長さ(mm)220寸法(縦×横)(mm)111×70内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79517754AFF PNT001-BKブラック
オープン
399
439(税込)
当日出荷
79517770AFF PNT001-RDレッド
オープン
399
439(税込)
4日以内出荷
79517779AFF PNT001-WHホワイト
オープン
399
439(税込)
5日以内出荷
79517788AFF PNT001-BLブルー
オープン
399
439(税込)
4日以内出荷
79517797AFF PNT001-YEイエロー
オープン
399
439(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キーボックス・名札掛け」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする