大橋産業(BAL)
油圧式 フロアジャッキ2.5トン
安心・安全の2.5t(最大荷重)
軽・普通乗用車・ミニバンのタイヤ交換やメンテナンスに!
スローダウン機構搭載
キャリングハンドル付き
質量(kg)
12.9
最高位(mm)
410
最低位(mm)
125
ハンドル長さ(mm)
500
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)
219×565×150
使用環境温度(℃)
-10~60
使用作動油
ISOVG10
油量(mL)
105
最大荷重(t)
2.5
揚幅(mm)
285
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79622185
2103
¥
13,320
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください