大橋産業(BAL)
油圧式 フロアジャッキ2トン
こんなお得な商品も!
油圧フロアージャッキ 2t
モノタロウ
¥
4,998
税込
¥
5,498
(157)
軽・小型乗用車対応 タイヤ交換やメンテナンスに!
安心・安全のスローダウン機構搭載
キャリングハンドル付き
質量(kg)
9
最高位(mm)
385
最低位(mm)
135
ハンドル長さ(mm)
500
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)
195×515×167
使用環境温度(℃)
-10~60
使用作動油
ISOVG10
油量(mL)
105
最大荷重(t)
2
揚幅(mm)
250
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79622176
2101
¥
9,680
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください