大橋産業(BAL)
油圧式 ハイリフトジャッキ2.8トン
最高位530mm
ミニバン、SUVのジャッキアップに最適
タイヤ交換やメンテナンスに!
安心・安全のスローダウン機構を搭載
『安心』と『信頼』の日本品質
質量(kg)
21.5
最高位(mm)
530
最低位(mm)
150
ハンドル長さ(mm)
710
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)
250×720×180
使用環境温度(℃)
-10~60
使用作動油
ISOVG10
油量(mL)
200
最大荷重(t)
2.8
揚幅(mm)
380
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79622194
2104
¥
19,840
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください