曜日別特売

プロテクションフィルムテープ

プロテクションフィルムテープ - Mitsukin(三金商事)プロテクションフィルムテープ - Mitsukin(三金商事)
(1件のレビュー)

ドアモール、ステップレール、ドアミラー、バンパー、フェンダー、サイドシル、リアバンパーなど、傷になりやすい場所に張り付けるだけで、保護できる!
糊が残りにくい透明テープなので、貼り付けて汚れたら交換!

材質PET幅(mm)50厚さ(mm)0.5透明質量(g)約100長さ(m)3内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79621869AX-PTF05
オープン
1,198
1,318(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月25日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-11-09
用途: マイカーのメンテナンス時
その他業種

マイカー(スバル、インプレッサののサイドシルに貼付したところ、幅はジャストサイズでスムーズに張れた。ただ、もう少し薄手の方が使い勝手がよかったと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

車外用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする