曜日別特売

HDMIタイプA→タイプE変換ケーブル USB1ポート

HDMIタイプA→タイプE変換ケーブル USB1ポート - カシムラHDMIタイプA→タイプE変換ケーブル USB1ポート - カシムラHDMIタイプA→タイプE変換ケーブル USB1ポート - カシムラHDMIタイプA→タイプE変換ケーブル USB1ポート - カシムラHDMIタイプA→タイプE変換ケーブル USB1ポート - カシムラ

fire tv stick対応 HDMIタイプAをタイプEに変換してカーナビ/ディスプレイオーディオで観れる。
USBポート付き、コンパクト設計、配線集約で車内への設置がスッキリ。
ストリーミング機器の電源接続用にmicroUSBケーブル (10cm) 付属。

材質(本体)ABS樹脂/PVC樹脂質量(g)80電源USB 5V1Aケーブル長(m)HDMIタイプEオス側:約1、USB-Aオス側:約1寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)幅30×高さ108×奥行26対応著作権保護:HDCP対応入力端子HDMIタイプAメス電力(V/A)USB許容:5/3USBポート給電&通信動作温度範囲(℃)0~40内容量1台
注意
※接続する機器等は別途ご用意ください。
※ストリーミング機器の使用には、モバイルWi-Fiやスマホのテザリング機能を介してインターネット環境が必要です。
※本製品のUSB-Aポートご使用にはUSB電源が別途必要です。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79621948KD-261
オープン
2,798
3,078(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月10日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

携帯/スマホ関連品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする