バイク用空気圧センサー

バイク用空気圧センサー - カシムラバイク用空気圧センサー - カシムラバイク用空気圧センサー - カシムラバイク用空気圧センサー - カシムラバイク用空気圧センサー - カシムラ

安心の電波法認定品!バイクのタイヤ空気圧/温度をチェックできるバイク用空気圧センサーです。
TPMSとは、Tire Pressure Monitoring System(タイヤ・プレッシャー・モニタリング・システム)の略でタイヤの空気圧や温度を送信センサーキャップで測定し、Bluetooth電波でスマートフォン、iPhoneに情報を送り、専用アプリで空気圧、温度を確認できます。
駐車中の状態より、スマートフォン、iPhoneで空気圧をチェック可能。
地図アプリ、音楽アプリと同時使用可能、インカム・Bluetoothイヤホンマイクと同時使用可能です。

付属品送信センサー2個(リア用フロント用)、専用レンチ、脱落防止用ナット×2、取扱説明書兼保証書材質センサー:ポリアミド樹脂(ネジ切り部:銅合金)、ナット:アルミ+黒塗装質量(g)50(DCプラグ含む)、8(電池CR1632×2含む)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)45×35×27、21×17×21温度測定範囲(℃)-40~+80(公差:±3℃)連続使用約10ヶ月※使用環境により異なる。付属の電池はモニター電池です送信周波数(GHz)2.4(※電波法認定品)空気測定範囲0~6.4 Bar(公差:±0.1Bar)、0~640 kPa(公差:±5kPa)、0~6.5 kgf/cm3(公差:±0.1kgf/cm3)動作温度範囲(℃)0~40IP等級IP67送信距離(m)10(※車種・測定環境により異なる)内容量1台
注意
※本製品は二輪車専用のため、四輪車には対応しておりません。
※車種によっては、L型エアバルブ、ディスクブレーキ、フロントキャリパー、フォーク等に送信センサーが干渉し、取り付けができない場合があります。
※雪国で走行して融雪剤が送信センサーとナットに固着すると送信センサーが外れなくなる可能性があります。定期的にエアバルブから送信センサーとナットを外し、融雪剤、その他の汚れを取り除いてください。
※本製品の専用アプリの仕様およびデザインは性能、機能向上、内容拡充のために予告なく変更する場合があります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79621930KD-259
オープン
8,698
9,568(税込)
7日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

バイク専用空気圧センサー登場!アプリでチェックできるってどんな感じ?
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タイヤバルブ関連品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする