曜日別特売

HDMIタイプA延長ケーブル USB1ポート

HDMIタイプA延長ケーブル USB1ポート - カシムラHDMIタイプA延長ケーブル USB1ポート - カシムラHDMIタイプA延長ケーブル USB1ポート - カシムラHDMIタイプA延長ケーブル USB1ポート - カシムラHDMIタイプA延長ケーブル USB1ポート - カシムラ

HDMIタイプA入力に対応したカーナビで、Amazon社製fire tv stickが観れる。
USBポート付、コンパクト設計、配線集約で、車内への設置がスッキリ。
ストリーミング機器の電源接続用にmicroUSBケーブル (10cm) 付属。

材質(本体)ABS樹脂/PVC樹脂質量(g)80電源USB 5V1Aケーブル長(m)HDMIタイプAオス側:約1、USB-Aオス側:約1寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)幅30×高さ108×奥行26対応著作権保:HDCP対応電力(V/A)USB許容:5/3USBポート給電&通信動作温度範囲(℃)0~40内容量1台
注意
※接続する機器等は別途ご用意ください。
※ストリーミング機器の使用には、モバイルWi-Fiやスマホのテザリング機能を介してインターネット環境が必要です。
※本製品のUSB-Aポートご使用にはUSB電源が別途必要です。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79621939KD-260
オープン
2,598
2,858(税込)
11日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

携帯/スマホ関連品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする