INA
カムフォロア(総ころ形)
付属品
ナット及びグリスニップル付属
寸法(mm)
M10×1
シール
シール付
外径D(Φmm)
22
有効長(mm)
ねじ部23
総幅(mm)
36
寸法d1(Φmm)
10
寸法B1(mm)
13.2
幅C(mm)
外輪12
寸法lG(mm)
ねじ長さ12
シールド形状
両側接触シール
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79622124
KRV22-X-PP-A-NMT
¥
4,270
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方