Clover(クロバー)
くぎ打ちガイド
もっとキレイに、もっと楽しく、簡単に。細くて小さなくぎを安全に正確に打てます。
用途
手で持ちにくい小さなくぎを安全に打てる。くぎをまっすぐに保持して、正確な位置にくぎを打てる。太さ0.8mmの細釘から太さ1.7mmのくぎまで、この商品1つで対応可能。
材質
本体:ポリエチレン●ネジ・ワッシャー:鉄
寸法(mm)
116×67.5
質量(g)
21
穴サイズ(mm)
A:1.5~1.7用。B:1.2用。C:0.8~1.0用
対応釘(mm)
太さ:0.8~1.7。長さ:10以上
内容量
1個
注意
※パネル釘など、特殊な形状の頭のくぎの使用は避けてください。変形の原因になります。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79622474
71-147
¥
780
¥
679
¥
747
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください