ジャッキ用アダプター プラス

ジャッキ用アダプター プラス - 大橋産業(BAL)ジャッキ用アダプター プラス - 大橋産業(BAL)
(1件のレビュー)

No.1350 ジャッキアップ用アダプター に『浅溝』をプラス
『深溝』と『浅溝』で、あらゆるジャッキアップポイント形状に対応
サイドステップのジャッキアップポイントに適合させるアダプター
ジャッキアップポイントの曲がり、滑りを防止

付属品スナップピン材質ポリアミド寸法(mm)Φ60×55高さ(mm)アダプタ部:38質量(g)360溝幅(mm)深溝:13、浅溝:17対応機種【フロアジャッキ】No.1335 No.1336 No.1339 No.1365 No.1366 No.2101 No.2102 No.2103 No.2104(No.1395【製造終了品】にも使用できます。)【ジャッキスタンド(キーパーマン)】No.923 No.924 No.925(No.920/921/922【製造終了品】にも使用できます。)内容量1個
注意
※お買い求めになる前に
※本製品は大橋産業株式会社のフロアジャッキおよびジャッキスタンド専用です。
※パンタグラフジャッキ用のジャッキアップポイントの形状によっては、本体の溝に合わない場合があります。
※お買い求めになる前にお車の取扱説明書をお読みいただき、ジャッキアップポイントの形状と本体のサイズ(取扱説明書参照)が合うかをご確認ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
796228851390
1,770
1,398
1,538(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-04-01
用途: 同社の2トン油圧ジャッキに

平成後半のスズキ車は浅い溝で、近年のスズキ車やダイハツ車は深い溝で、ジャッキポイントが多様化しているので、この形状は助かります。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ジャッキ・馬台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする