曜日別特売

水やり当番

水やり当番 - ダリヤ(マルハチ産業)水やり当番 - ダリヤ(マルハチ産業)水やり当番 - ダリヤ(マルハチ産業)

水やり当番、大容量パック品。容器の中の液体が管を上昇する毛細管現象で水を吸い上げ、素焼き部分から水が染み出て土を潤す給水器です。これがあれば家を留守にする間の水やりの心配がなくなります。1日約100~200ccの水を自動で供給することができます。折れない・つぶれない、シリコン系チューブ使用で吸水力がアップしました。

用途留守中の水やりに原材料【給水機本体】素焼き(土)/ポリエチレン、【給水チューブ】シリコン、【吸水キャップ】ポリプロピレン
注意
※鉢に差した後、容器の水位が減っている事と水が土に浸透している事をご確認ください。
※この商品1個当りの給水量は1日約200~300mLほどですので、それを目安にご使用ください。
※植物によって水分量は異なりますので、水の減り方は一定ではありません。

※本体は素焼きなので、落としたりぶつけたりすると破損の原因になります。
※鉢の土部分に対して水の入った容器の高さが極端に低いと給水できない場合があります。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
幅(mm)
サイズ
高さ(mm)
奥行(mm)
入数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79623594#24021箱(8個)35M110358個入
オープン
1,898
2,088(税込)
6日以内出荷
79623610#24031箱(4個)45L150454個入
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水さし・ジョーロ・バケツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする