曜日別特売

メタルホーストロリー Easy Mサイズ セット CleverRoll 18547-2

メタルホーストロリー Easy Mサイズ セット CleverRoll 18547-2 - GARDENA(ガルデナ)メタルホーストロリー Easy Mサイズ セット CleverRoll 18547-2 - GARDENA(ガルデナ)メタルホーストロリー Easy Mサイズ セット CleverRoll 18547-2 - GARDENA(ガルデナ)メタルホーストロリー Easy Mサイズ セット CleverRoll 18547-2 - GARDENA(ガルデナ)メタルホーストロリー Easy Mサイズ セット CleverRoll 18547-2 - GARDENA(ガルデナ)メタルホーストロリー Easy Mサイズ セット CleverRoll 18547-2 - GARDENA(ガルデナ)

ホーストローリーと25mフレックスホース、散水ノズルとその他コネクターなど部品が同梱したセット
頑丈な金属フレームのホースガイドでホースを均等に巻き上げる
水の滴下防止:使用後または移動時にホーストローリーから水が流れ出るのを防ぐ
折り畳み式の足はホーストロリーのスタンドの安定性をサポート
クランクも折り畳んで省スペースに保管
最大5年保証

用途庭、畑の散水に。洗車にも。 GARDENA ガルデナ ガルディナ 園芸用品 園芸作業 ガーデン用品 ガーデン 庭 庭園 植物 農業 畑 栽培 花壇 野菜 土壌 作物 農具 農工具 農耕 家庭 便利 使いやすい 芝生 タイヤ 車庫 ガレージ ホース巻き取り 巻取器セット内容ホーストローリー、フレックスホース 25m長 13mm(1/2")、ホースコネクター×3、1/2"・3/4"および1"ネジ用蛇口コネクター×2、止水コネクター×1、スプレーノズル(#18300)×1材質プラスチック、PVC、金属、アルミ質量(kg)8.4本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)74×48×90内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79624687967916901
オープン
22,980
25,278(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年4月13日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホースリール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする