マイクロドリップ散水システム スターターMセット 7鉢用 13001-20
GARDENAマイクロドリップ散水システムのスターターセット
ドリップヘッドを用いて個々の鉢植え植物に的確に散水
7鉢またはプランター3台
迅速かつ簡単にセットアップ可能
低圧式のマスターユニットのアダプターを蛇口に取り付け、同梱の配管システムを連結して設置
用途鉢植えなどの水やりに。GARDENA ガルデナ ガルディナ 園芸用品 園芸作業 ガーデン用品 ガーデン 庭 庭園 植物 栽培 花壇 野菜 土壌 作物 家庭 ホース連結 ホースコネクター ホースアダプター コネクター ホースアクセサリー システム 継手
セット内容ホースコネクターアダプター917、マスターユニット1000、15mコネクティングパイプ、T型ジョイント13mm(1/2")、10mサプライパイプ、調整式エンドラインドリップヘッド0~10 L/h(リットル毎時)×7個、インラインドリップヘッド2L/h×9個、T型ジョイント4.6mm(3/16")×10個、エンドキャップ13mm(1/2")×2個、エンドキャップ4.6mm(3/16")×3個、パイプペグ13mm(1/2")×10個、パイプペグ4.6mm(1/2")×15個、クリーニング用ニードル
材質プラスチック
給水方式マイクロドリップ式(必要な水量だけ給水。経済的な節水型)
内容量1セット