ホース用収納システム ホース掛け 00238-20

ホース用収納システム ホース掛け 00238-20 - GARDENA(ガルデナ)ホース用収納システム ホース掛け 00238-20 - GARDENA(ガルデナ)ホース用収納システム ホース掛け 00238-20 - GARDENA(ガルデナ)ホース用収納システム ホース掛け 00238-20 - GARDENA(ガルデナ)

さまざまな部品を1つの場所にまとめて保管!ホースのシステム収納
散水作業に必要なさまざまな部品を1つの場所にまとめて保管できるようデザインされたホースのシステム収納ハンガー
ノズルやコネクターなどGARDENAオリジナル散水システムの部品を吊り下げて保管が可能
ホースはねじれずにホルダーに簡単に巻き付けて保管
高品質のプラスチック素材を採用。屋外での設置でも耐久性に優れる
コンパクトサイズで簡単取付
大きな庭から小スペースまでさまざまな規模のガーデニングや散水作業で活用可能
最大5年保証

用途ホースの収納に。 GARDENA ガルデナ ガルディナ 園芸用品 園芸作業 ガーデン用品 ガーデン 庭 庭園 植物 農業 畑 栽培 花壇 野菜 土壌 作物 農具 農工具 農耕 家庭 便利 使いやすい 芝生 タイヤ 車庫 ガレージ ホース収納 アクセサリー ホースアクセサリー システム 簡単取付 収納ハンガー材質プラスチック質量(g)350本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)30×13×21内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79625177900834201
オープン
1,798
1,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホース/チューブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする