曜日別特売

メタルホーストロリー Easy Lサイズ CleverRoll 18550-20

メタルホーストロリー Easy Lサイズ CleverRoll 18550-20 - GARDENA(ガルデナ)メタルホーストロリー Easy Lサイズ CleverRoll 18550-20 - GARDENA(ガルデナ)メタルホーストロリー Easy Lサイズ CleverRoll 18550-20 - GARDENA(ガルデナ)メタルホーストロリー Easy Lサイズ CleverRoll 18550-20 - GARDENA(ガルデナ)メタルホーストロリー Easy Lサイズ CleverRoll 18550-20 - GARDENA(ガルデナ)

散水時に必要なのはクランク操作だけ!金属フレームを使用したホーストロリー
散水時に必要なのはクランク操作だけなので手が汚れない
リールを180度回転させると、クランクを両側で使用可能
リール内部の角度の付いたホースコネクターがホースのよじれを防止
スタンドは折り畳み可能。ハンドルを押し下げ、クランクも簡単に折り畳めます
最大5年保証

用途庭、畑の散水に。洗車にも。 GARDENA ガルデナ ガルディナ 園芸用品 園芸作業 ガーデン用品 ガーデン 庭 庭園 植物 農業 畑 栽培 花壇 野菜 土壌 作物 農具 農工具 農耕 家庭 便利 使いやすい 芝生 タイヤ 車庫 ガレージ ホース巻き取り 巻取器仕様キック&スタンド(ホースを引っ張るときにホーストローリーを静止したままスムーズな散水が可能)、水の滴下防止(使用後または移動時にホーストローリーから水が流れ出るのを防ぐ)材質プラスチック、アルミ、メタル質量(kg)5.42収納長(m)ホースドラム:直径13mm(1/2")100、 直径15mm(5/8")80、直径19mm(3/4")50本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)74×48×90内容量1個
注意
※ホーストローリー単体のみ(ホースは付属しておりません)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79624748967917301
オープン
17,980
19,778(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホースリール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする