メタルホーストロリー100 大型 02674-20

メタルホーストロリー100 大型 02674-20 GARDENA(ガルデナ) メタルホーストロリー100 大型 02674-20 GARDENA(ガルデナ) メタルホーストロリー100 大型 02674-20 GARDENA(ガルデナ) メタルホーストロリー100 大型 02674-20 GARDENA(ガルデナ) メタルホーストロリー100 大型 02674-20 GARDENA(ガルデナ) メタルホーストロリー100 大型 02674-20 GARDENA(ガルデナ) メタルホーストロリー100 大型 02674-20 GARDENA(ガルデナ)

頑丈なホイールで長いホースに最適!メタルホーストロリー
幅広なスタンドフレームが強固、安定性を確保
トロリーは地面と水平に置くことも可能
頑丈なホイールに車輪には特別なトレッド。グリップが良く、同時に芝生を保護します
作業頻度の高い使用目的でも安心のホーストロリー
最大5年保証

用途長いホースに対応、庭、畑の散水に。洗車にも。 GARDENA ガルデナ ガルディナ 園芸用品 園芸作業 ガーデン用品 ガーデン 庭 庭園 植物 農業 畑 栽培 花壇 野菜 土壌 作物 農具 農工具 農耕 家庭 便利 使いやすい 芝生 タイヤ 車庫 ガレージ ホース巻き取り 巻取器 材質プラスチック、PVC、金属、アルミ 質量(kg)8.8 収納長(m)ホースドラム:直径13mm(1/2")100、直径15mm(5/8")80、直径19mm(3/4")50、直径25mm(1")25 本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)42×63×100 内容量1個
注意
※ホーストローリー単体のみ(ホースは付属しておりません)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
79624757 901007001
オープン
26,980
29,678 (税込)
8日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホースリール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする