節水型ドリップ式散水システムセット 13156-20
程よい散水と排水の節水型ドリップ式散水パイプ
バルコニーやテラスなど限られたスペースに設置しやすい
別売GARDENA3段型プランター(品番13150-20)との併用にも
ガルデナ(GARDENA)の国内正規品ですので、並行輸入品と異なり正規サポートを受けることができます
用途バルコニーやテラスなど狭い場所での栽培に。GARDENA ガルデナ ガルディナ 散水 散水システム付き 型散水システム付き 節水型ドリップ式散水パイプセット 園芸 プランター 排水 水受け付き 耐候性プラスチック素材 ベランダ菜園 多肉植物 植栽 プランターベーシックセット グリーンオアシス バルコニー テラス
仕様散水鉢数:約27鉢に散水可能
セット内容マスターユニットx1、止水バルブx1、パイプコネクターx6、T字接合パーツX7、十字継手x1、L字パーツx2、パイププラグx10、ドリップ式散水パイプx9、給水補助パイプx8、150cm給水パイプ x1
材質プラスチック
質量(kg)300
パイプサイズ直径4.6mm 散水可能幅 65cm
組立時間約10-20分
使用量水道:(目安)1.6L/h
本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)5.5×22×32
内容量1セット
注意
※イメージ写真に、関連品が含まれる場合がありますが、お届けの商品は特に記載のない限り、TOP写真の商品のみです