コンビシステム レーキ 幅18.5cm 03185-20

コンビシステム レーキ 幅18.5cm 03185-20 GARDENA(ガルデナ) コンビシステム レーキ 幅18.5cm 03185-20 GARDENA(ガルデナ) コンビシステム レーキ 幅18.5cm 03185-20 GARDENA(ガルデナ) コンビシステム レーキ 幅18.5cm 03185-20 GARDENA(ガルデナ) コンビシステム レーキ 幅18.5cm 03185-20 GARDENA(ガルデナ)

GARDENAコンビシステムに対応!雑草土起こしや掃除にも便利な熊手
GARDENAコンビシステムの全てのハンドル(別売)に装着可能です
高品質スチール製とDuroplast(繊維で強化された樹脂プラスチック)コーティングにより腐食防止、高い耐久性
最大25年保証

用途土起こしや落ち葉や雑草などの掃除に。 GARDENA ガルデナ ガルディナ 園芸用品 園芸作業 ガーデン用品 ガーデン 庭 庭園 植物 農業 畑 栽培 花壇 野菜 土壌 作物 農具 農工具 農耕 質量(g)296 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)18.8×14.7×6.5 爪数10本 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
79625229 901042201
オープン
1,999
2,199 (税込)
取扱停止中

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「土農具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする