曜日別特売

コンビシステム 熊手 爪3本 3166-20

コンビシステム 熊手 爪3本 3166-20 - GARDENA(ガルデナ)コンビシステム 熊手 爪3本 3166-20 - GARDENA(ガルデナ)コンビシステム 熊手 爪3本 3166-20 - GARDENA(ガルデナ)コンビシステム 熊手 爪3本 3166-20 - GARDENA(ガルデナ)コンビシステム 熊手 爪3本 3166-20 - GARDENA(ガルデナ)

土壌をほぐしたり、植物が密集した場所でも作業しやすい熊手
GARDENAコンビシステムの全てのハンドル(別売)に装着可能
ガルデナ(GARDENA)の国内正規品ですので、並行輸入品と異なり正規サポートを受けることができます
最大25年保証

用途花壇や作物周りなどの土壌改良や掃除に。 GARDENA ガルデナ ガルディナ 園芸 庭 家庭菜園 ガーデニング 庭いじり 熊手 土壌 場所 植物材質高品質スチールとDuroplaSt(繊維で強化された樹脂プラスチック)コーティング腐食防止、高い耐久性質量(g)350幅(cm)9寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)18×24×14爪数3本(先端は槍型)内容量1個
注意
※イメージ写真に、関連品が含まれる場合がありますが、お届けの商品は特に記載のない限り、TOP写真の商品のみです
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79625290901041001
オープン
1,898
2,088(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

土農具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする