曜日別特売

コンビシステム 熊手 爪3本 幅7cm Comfort 08957-20

コンビシステム 熊手 爪3本 幅7cm Comfort 08957-20 - GARDENA(ガルデナ)コンビシステム 熊手 爪3本 幅7cm Comfort 08957-20 - GARDENA(ガルデナ)コンビシステム 熊手 爪3本 幅7cm Comfort 08957-20 - GARDENA(ガルデナ)コンビシステム 熊手 爪3本 幅7cm Comfort 08957-20 - GARDENA(ガルデナ)コンビシステム 熊手 爪3本 幅7cm Comfort 08957-20 - GARDENA(ガルデナ)コンビシステム 熊手 爪3本 幅7cm Comfort 08957-20 - GARDENA(ガルデナ)

植物の根を傷つけず土ならし作業に最適なハンドグラバー
握りやすい柔軟なプラスチック素材でできた使いやすい形状の柄
柄の端は角度が付いているので工具が手から滑り落ちるのを防止します
コンビシステムの棒に取り付けて使用も可能
高品質スチール製とDuroplast(繊維で強化された樹脂プラスチック)コーティングにより腐食防止、高い耐久性
最大25年保証

用途土ならし作業に。 GARDENA ガルデナ ガルディナ 園芸用品 園芸作業 ガーデン用品 ガーデン 庭 庭園 植物 農業 畑 栽培 花壇 野菜 土壌 作物 農具 農工具 農耕 家庭 便利 使いやすい 手入れ 整理 庭仕事 草むしり 枯れ葉 落ち葉材質プラスチック、スチール質量(g)195寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)34.2×7×8.3爪数3本内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79625220967096301
オープン
1,798
1,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

土農具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする