園芸用はさみ ハンドル調整可 (直径24mm) 8905-20
花、若い茎、緑枝だけでなく枝や大枝を切断
花、若い茎、緑枝だけでなく枝や大枝(直径24 mmまで)を切断できます。柄の幅を自由に調整できるため、手の大きさや切断するものに合わせて柔軟に対応できます。
軟質プラスチック部品を使用した、人間工学的な形状を持つガラス繊維補強プラスチック製の柄により、指の関節に負担をかけずに切断できます。
2本の刃がなめらかに動くことで、植物に負担をかけずに非常に正確にきれいに切ることができます。
ガルデナ(GARDENA)の国内正規品ですので、並行輸入品と異なり正規サポートを受けることができます。最大25年保証。
用途花や枝木の剪定に。 GARDENA ガルデナ ガルディナ 園芸 庭 ガーデニング 庭いじり 剪定 枝 万能道具 緑枝 大枝 茎 園芸 花
材質プラスチック、鉄、ステンレス
質量(g)253
使用目的園芸用
切断対象花、若い茎、緑枝だけでなく枝や大枝を切断
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)21.5×2.2×6.3
内容量1個
注意
※イメージ写真に、関連品が含まれる場合がありますが、お届けの商品は特に記載のない限り、TOP写真の商品のみです