208L ファン式冷凍冷蔵庫
幅45cmのスリムデザイン
壁ピタでも90度ドアが開く
大容量74L冷凍室
付属品フリーポケット(2)、ボトルポケット(1)、冷蔵室棚(3)、フレッシュボックス(1)、製氷皿(1)、冷凍室トレイ(2)、冷凍バスケット(1)
質量(kg)52
色パールホワイト
容量上段/134L(冷蔵室)、下段/74L(冷凍室)
タイプノンフロン
間口(mm)453
電源電圧単相100V(50/60Hz共有)
内容積(L)208
ガスの種類R-600a
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)453×632×1755
電源コード(m)2.4
冷却方式ファン式、フォースター
運転音(dB)25
扉開閉方式アップライト方式
電気代の目安【年間】7660円 ※1kWh=31円(税込)
LEDLED庫内灯
定格消費電力(W)(50/60Hz)電動機:75W、電熱装置:140W
ドア2枚
霜取方法冷凍庫/自動、冷蔵庫/自動
年間消費電力量(kWh/年)247
省エネ基準達成率(%)130
内容量1台
注意
※配送は車上渡しになります。※配線・設置は対応しておりません。再配達の場合は費用が発生する場合がございます。