スパイラルホース15m
伸縮自在のコイル状のホース。使用中は絡みにくく、使用後は巻取り不要で片付けらくらく。ノズルは5種の噴射パターンでお掃除、洗車、ガーデニングなど様々なシーンでご利用いただけます。
付属品ホース、ノズル、蛇口アタッチメント
材質EVA/PC/ABS/PP
質量(g)710
長さ(m)15
耐熱温度(℃)0~40
使用範囲(m)最大有効15
ノズルタイプ5種(SOAKER、JET、FLAT、MIST、SHOWER)
耐水圧(MPa)0.6 (7kgf/cm)
内容量1台
伸縮自在のコイル状のホース。使用中は絡みにくく、使用後は巻取り不要で片付けらくらく。ノズルは5種の噴射パターンでお掃除、洗車、ガーデニングなど様々なシーンでご利用いただけます。