ギヤードモータ GM-D 屋外

ギヤードモータ GM-D 屋外 - 三菱電機
付属品軸端キー減速比1/3~1/1200(機種構成表参照)出力(kW)0.4取付方式脚取付、フランジ取付(同芯)極数4P周波数(Hz)50/60/60電圧(V)200/200/220保護構造屋内形(IP44相当)定格連続適合規格JEC、JEMブレーキ形式直流スプリング制動潤滑方式グリース潤滑(パイロノックユニバーサル000号充填)、オイル潤滑(メーカー推奨オイルを注入ください)相数三相塗装色メタリックグレー(マンセルN4.5相当)周囲湿度(%RH)90以下外被構造全閉外扇形耐熱クラス120(E)始動方法直入れ取付方向取付自在(グリース潤滑専用機種)、制限あり(オイル潤滑専用機種)設置場所屋内(腐食性ガス、オイルミスト、引火性ガス、塵埃などないこと)標高(m)海抜1000以下振動(m/s2)常時4.9、瞬時9.8以下周囲温度(℃)-15~+40(凍結なきこと)RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79646308GM-D 0.4KW 4P 1/30 200V 屋外
115,200
58,980
64,878(税込)
40日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする