ミドリ安全
PVC使い捨て手袋 ベルテプラテ831 粉なし
伸縮性が高く、使い勝手の良い手袋です。
左右兼用なので経済的です。
用途
介護、園芸、軽作業などに。
材質
ポリ塩化ビニール(PVC)
色
クリア
全長(cm)
24
粉有無
なし
食品衛生法
不適合
内容量
1箱(100枚)
注意
※食品衛生法適合品ではありません。
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
サイズ
中指長(cm)
手のひらまわり(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79662487
VERTE-831-SS
268-3280
SS
7.1
15
オープン
¥
599
¥
659
(税込)
翌々日出荷
79662496
VERTE-831-S
268-3277
S
7.2
17
オープン
¥
599
¥
659
(税込)
当日出荷
メーカー直送
79662505
VERTE-831-M
268-3278
M
8
19
オープン
¥
599
¥
659
(税込)
当日出荷
79662514
VERTE-831-L
268-3274
L
8.8
21
オープン
¥
599
¥
659
(税込)
当日出荷
79662530
VERTE-831-LL
268-3276
LL
9.3
23
オープン
¥
599
¥
659
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください