NRスポンジゴム大判

NRスポンジゴム大判 WAKI NRスポンジゴム大判 WAKI

抜群の弾力性と反発力があります。
NRスポンジは加工性がよく、使用用途が多く広いです。

用途防振ゴム、現場養生材、パッキン材、スベリ止めなどに。 材質天然ゴム 幅(mm)500 使用温度範囲(℃)-20~60 RoHS指令(10物質対応)対応 内容量1枚
注意
※寸法に±10%以内の誤差が生じる可能性がございます。
※天然ゴムのため色が移行する場合がありますので、接触面には充分にご注意下さい。
※石油、薬品等が触れる場所では使用できません。
※燃焼した場合、一酸化炭素やススなどの有毒ガスが発生する可能性がありますので、絶対に燃やさないで下さい。
お気に入りに追加
4件中 1~4件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
長さ(mm)
厚さ(mm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
79661884 NNSG-01 114-1141 500 5
1,708
1,098
1,208 (税込)
翌日出荷
79661900 NNSG-02 114-1142 1000 5
3,420
2,198
2,418 (税込)
翌々日出荷
79661909 NNSG-03 114-1143 500 10
3,092
1,998
2,198 (税込)
翌日出荷
79661918 NNSG-04 114-1144 1000 10
6,086
3,998
4,398 (税込)
翌日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「天然ゴム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする