ニッサチェイン
鉄ucスクリュージョイント
チェーン・ワイヤーロープの連結金具です。
ベーシックなパーツで安価です。
用途
チェイン・ワイヤーロープなどの連結、末端の金具として。
材質
本体:スチール
内容量
1個
注意
※急激に荷重をかける、角度をつけて吊るなど、適正荷重は使用条件によって変わります。荷重をかけすぎないでください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
寸法A(mm)
参考使用荷重(kg)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79656729
B-1055
126-4514
39
70
7
5.5
¥364
¥
239
¥263
(税込)
当日出荷
メーカー直送
79656738
B-1056
128-0277
47
90
8
6.5
¥386
¥
249
¥274
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください