胴ベルト型墜落制止用器具(アルミフック・じゃばらランヤード・補助ロープ付き)

胴ベルト型墜落制止用器具(アルミフック・じゃばらランヤード・補助ロープ付き) KH(基陽) 胴ベルト型墜落制止用器具(アルミフック・じゃばらランヤード・補助ロープ付き) KH(基陽)

胴ベルト型墜落制止用器具です。
胴ベルト:ワンタッチバックルです。
ランヤード:剣アルミフック自在環で「じゃばら」を採用しています。

用途2m以上、作業床6.75m以下の高所作業者用。 フック口開き(mm)65 胴ベルト(W×L)(mm)50×1200 内容量1本
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像注文コード
トラスコ品番
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
D-OKMJDWKW 79660369
D-OKMJDWKW 79660369
79660369 D-OKMJDWKW 252-2821 胴ベルト:黒、ランヤード:黒/緋ライン
26,040
19,980
21,978 (税込)
当日出荷

メーカー直送
D-OKMJDWSW 79660378
D-OKMJDWSW 79660378
79660378 D-OKMJDWSW 252-2835 胴ベルト:黒、ランヤード:黒/反射シルバーライン
26,040
19,980
21,978 (税込)
当日出荷

メーカー直送
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「墜落制止用器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする