PICARD
鍛造用トング 丸形
鍛造用のトングです。
丸型のワークをつかむことができます。
用途
鍛冶用。
材質
炭素鋼(C35)
タイプ
丸型
危険物の類別
非危険物
内容量
1丁
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
全長(mm)
ワーク径Φ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79652687
0004800-300
537-5194
300
厚み:8
¥
9,690
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
当日出荷
メーカー直送
79652696
0004800-400
537-5198
400
厚み:12
¥
12,512
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
翌日出荷
79652705
0004800-500
537-5210
500
厚み:16
¥
15,674
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
当日出荷
メーカー直送
79652714
0004800-600
537-5211
600
厚み:20
¥
21,144
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください