曜日別特売

鍛造用トング 平型

鍛造用トング 平型 - PICARD鍛造用トング 平型 - PICARD

鍛造用のトングです。
平板のワークをつかむことができます。

用途鍛冶用。材質炭素鋼(C35)タイプ平型危険物の類別非危険物内容量1丁
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
全長(mm)
ワーク径Φ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
796526440004700-300537-5201300厚み:1~4
8,807
7,998
8,798(税込)
当日出荷
メーカー直送
796526600004700-400537-5213400厚み:8~10
11,599
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
796526690004700-500537-5191500厚み:13~14
15,138
14,980
16,478(税込)
当日出荷
メーカー直送
796526780004700-600537-5189600厚み:17~18
20,707
19,980
21,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自動車用鈑金」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする