耐切創手袋 CR-182

耐切創手袋 CR-182 シモン

表面のザラザラ加工でグリップ力を強化した耐切創手袋です。

用途切創リスクのあるすべての現場へ。 材質本体:HPPE、ナイロン、スチール、スパンデックス、コーティング:ニトリルゴム 規格【EN388 2016】4X41E 機能耐切創 ゲージ数18 耐切創性(耐背切創レベル)X/E 内容量1箱(5双)
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
トラスコ品番
サイズ
全長(cm)
中指長(cm)
手のひらまわり(cm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
79662374 CR-182 L 572-8012 L 24 19 24
オープン
5,998
6,598 (税込)
当日出荷
79662365 CR-182 M 572-8006 M 23 18 23
オープン
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「耐切創手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする