電子点火式対流型石油ストーブ

電子点火式対流型石油ストーブ トヨトミ

ヒーター切れのない電子点火タイプです。
燃焼時、特殊コーティングのガラスにより炎の輪が7色に輝き約40W相当の明るさになります。

用途
防災用の備蓄に。
現場の空調管理に。
トラスコ品番554-9160 ホワイト 電源(V)単2形乾電池×4本(別売) タンク容量(L)4.9 燃料消費量(L/h)0.122~0.243 暖房の目安(コンクリート)9畳(14.91m2) 暖房の目安(木造)7畳(11.5m2) 本体寸法(mm)奥行388 本体寸法(mm)高さ474.5 暖房出力(kW)2.5~1.25/h 本体寸法(mm)幅388 燃焼持続時間(h)20.2~40.2時間 RoHS指令(10物質対応)対応 内容量1台
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
79657946 RB-25N-W
36,800
28,900
31,790 (税込)
翌々日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「業務用ヒーター/ストーブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする