胸当てエプロン グレー

胸当てエプロン グレー アイトス 胸当てエプロン グレー アイトス

適度なストレッチがあり、体にフィットするベーシックで汎用性が高いエプロンです。

用途
倉庫業
介護
飲食店
トラスコ品番539-0590 材質ポリエステル100% グレー タイプ胸当て・H型 幅(cm)89 着丈(cm)83 内容量1着
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
79662234 HS2506-004-F
3,300
2,198
2,418 (税込)
翌々日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エプロン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする