LEDポールランタン

LEDポールランタン HASEGAWA LEDポールランタン HASEGAWA

コンパクト・高輝度タイプです。
保護等級IP64取得、屋外で使用が可能です。
工事現場での使用を前提としたタフネス設計です。
長期使用を前提とした部品供給体制でお客様をバックアップいたします。

電源(V)100~200 消費電力(W)24 コード長さ(m)1 明るさ(Lm)2700 標準消費電力料金(円/h)0.65 内容量1台(1本)
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
トラスコ品番
全長(mm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
79658856 PL0M5SS0NS03WS-00H00 762-1400 770
27,200
24,980
27,478 (税込)
翌々日出荷
79658865 PL0M5WS0NS03WS-00H00 762-1418 790 有(防水タイプ)
30,600
27,980
30,778 (税込)
翌々日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする